Wago Contact - Embout extrem.s/isol.etam.50mm² 30mm - 216-425

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 50 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 30 mm

  • matériau - autre

  • couleur - étain

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821134206

Réf. Sonepar

00093113420

Réf. Fournisseur

216-425

Marque

Wago Contact

section nominale:

50 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

30 mm

matériau:

autre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact