Wago Contact - Embout rebord plastique bleu, étamé, 16 mm², L=29 mm - 216-210

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 28 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4017332277556

Réf. Sonepar

00093227755

Réf. Fournisseur

216-210

Marque

Wago Contact

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

28 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

6

longueur totale:

28 mm