Wago Contact - Embout rebord plastique bleu, étamé, 2,5 mm², L=15 mm - 216-206

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 15 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4017332277518

Réf. Sonepar

00093227751

Réf. Fournisseur

216-206

Marque

Wago Contact

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

15 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

8.2 mm