Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Embout rebord plastique gris, étamé, 4 mm², L=16,8 mm - 216-207

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 16.8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143654708

Réf. Sonepar

00093227752

Réf. Fournisseur

216-207

Marque

Wago Contact

section nominale:

4 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

16.8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

12

longueur totale:

18 mm

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact