Wago Contact - Embout rebord plastique jaune, étamé, 0,25 mm², L=12,5 mm - 216-301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12.5 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
EAN
4017332277396
Réf. Sonepar
00093227739
Réf. Fournisseur
216-301
Marque
Wago Contact
section nominale:
0.25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12.5 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
24
longueur totale:
12 mm


