Wago Contact - Embout rebord plastique vert, étamé, 0,35 mm², L=10,5 mm - 216-322
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.35 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10.5 mm
matériau - cuivre
couleur - vert
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332277402
Réf. Sonepar
00093227740
Réf. Fournisseur
216-322
Marque
Wago Contact
section nominale:
0.35 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10.5 mm
matériau:
cuivre
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
24
longueur totale:
6 mm

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


