Wago Contact - Embout sans rebord plastique, étamé, 0,34 mm², L=7 mm - 216-132

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.34 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 7 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332277594

Réf. Sonepar

00093227759

Réf. Fournisseur

216-132

Marque

Wago Contact

section nominale:

0.34 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

7 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

24

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact