Wago Contact - Embout sans rebord plastique, étamé, 10 mm², L=12 mm - 216-109

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4017332277716

Réf. Sonepar

00093227771

Réf. Fournisseur

216-109

Marque

Wago Contact

section nominale:

10 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

8

longueur totale:

12 mm