Wago Contact - Embout sans rebord plastique, étamé, 16 mm², L=15 mm - 216-110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 15 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
EAN
4017332277723
Réf. Sonepar
00093227772
Réf. Fournisseur
216-110
Marque
Wago Contact
section nominale:
16 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
15 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
6
longueur totale:
15 mm


