Wago Contact - Embouts d'extr 2.5mm²/12mm/bleu - 216-266
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 19 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918604314
Réf. Sonepar
00093860431
Réf. Fournisseur
216-266
Marque
Wago Contact
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
19 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
19 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


