Wago Contact - Embouts d'extr 4mm²/12mm/gris - 216-267
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 20 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143654739
Réf. Sonepar
00093860433
Réf. Fournisseur
216-267
Marque
Wago Contact
section nominale:
4 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
20 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12
longueur totale:
20 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


