Non retournable

Wago Contact - Embouts d'extr isolé 0,75mm² / 10mm gris - 216-242

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 16 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918016322

Réf. Sonepar

00093801632

Réf. Fournisseur

216-242

Marque

Wago Contact

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

16 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

longueur totale:

16 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact