Non retournable

Wago Contact - Embouts d'extr isolé 2,5mm² 10mm bleu - 216-246

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 17 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918051101

Réf. Sonepar

00093805110

Réf. Fournisseur

216-246

Marque

Wago Contact

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

17 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

10 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact