Wago Contact - Embouts d'extr isolé rouge 1,0mm² 10mm - 216-243
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918016339
Réf. Sonepar
00093801633
Réf. Fournisseur
216-243
Marque
Wago Contact
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
16 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
longueur totale:
16 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


