Wago Contact - Embouts isolé 0,5mm² blanc 10mm - 216-241

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 16 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918016315

Réf. Sonepar

00093801631

Réf. Fournisseur

216-241

Marque

Wago Contact

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

16 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

22

longueur totale:

16 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact