Wago Contact - Etiqu.laser A4 6mm pas 12mm (l1) - 210-333/1200-074
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 12 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918175371
Réf. Sonepar
00093817537
Réf. Fournisseur
210-333/1200-074
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
12 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


