Non retournable

Wago Contact - Etiquette av.instr.d'emploi p.231 - 210-199

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Etiquette av.instr.d'emploi p.231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - autre

  • mode de pose - autre

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332102773

Réf. Sonepar

00093210277

Réf. Fournisseur

210-199

Marque

Wago Contact

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

autre

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

imperméable:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

épaisseur:

4 mm

type de fixation:

collage

avec matériau de fixation:

Oui

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact