Wago Contact - Etiquette pr impr.laser 13x21mm - 211-151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
diamètre - 14 mm
transparent - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454486174
Réf. Sonepar
00093448617
Réf. Fournisseur
211-151
Marque
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
diamètre:
14 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
21 mm
hauteur:
13 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


