Non retournable

Wago Contact - Etiquette pr impr laser 9x17mm - 211-150

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • diamètre - 8 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454486167

Réf. Sonepar

00093448616

Réf. Fournisseur

211-150

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

diamètre:

8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

17 mm

hauteur:

9 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact