Non retournable

Wago Contact - Etiquette rouleau p/impr thermo13x23 - 211-156

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • diamètre - 12 mm

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454486198

Réf. Sonepar

00093448619

Réf. Fournisseur

211-156

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

diamètre:

12 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

23 mm

hauteur:

51 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact