Wago Contact - Etiquettes boutonnerie argent (27x12,5mm) - 1000 étiquettes / rouleau - 210-862
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 27 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821856443
Réf. Sonepar
00093185644
Réf. Fournisseur
210-862
Marque
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
27 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
12.5 mm
hauteur:
27 mm
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


