Non retournable

Wago Contact - Étiquettes pour smartPRINTER, blanc - 210-814

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Étiquettes pour smartPRINTER, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • diamètre - 40 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143641753

Réf. Sonepar

00093364175

Réf. Fournisseur

210-814

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

diamètre:

40 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact