Wago Contact - Etiquettes (tissée) blanches 20x7mm 3000/Rl - 210-811
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 20 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821674887
Réf. Sonepar
00093002372
Réf. Fournisseur
210-811
Marque
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
20 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
7 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


