Wago Contact - ETRIER DE SERRAGE DE BLINDAGE, TYPE 1, JUSQU'à 8 MM - 790-108

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - ETRIER DE SERRAGE DE BLINDAGE, TYPE 1, JUSQU'à 8 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de câble admissible - 8...8 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - autre

  • largeur - 11 mm

  • hauteur - 51 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332356954

Réf. Sonepar

00093235695

Réf. Fournisseur

790-108

Marque

Wago Contact

diamètre de câble admissible:

8...8 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

autre

largeur:

11 mm

hauteur:

51 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non