Wago Contact - ETRIER DE SERRAGE DE BLINDAGE, TYPE 2,DE 7 à 16 MM - 790-116
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de câble admissible - 7...16 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - autre
largeur - 19 mm
hauteur - 53 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332611756
Réf. Sonepar
00093261175
Réf. Fournisseur
790-116
Marque
Wago Contact
diamètre de câble admissible:
7...16 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre
largeur:
19 mm
hauteur:
53 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


