Wago Contact - ETRIER DE SERRAGE DE BLINDAGE, TYPE 3,DE 6 à 24 MM - 790-124

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - ETRIER DE SERRAGE DE BLINDAGE, TYPE 3,DE 6 à 24 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de câble admissible - 6...24 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - autre

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 78 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332356961

Réf. Sonepar

00093235696

Réf. Fournisseur

790-124

Marque

Wago Contact

diamètre de câble admissible:

6...24 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

autre

largeur:

27 mm

hauteur:

78 mm

température de fonctionnement:

10...30 °C

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non