Wago Contact - ETRIER DE SERRAGE DE BLINDAGE, TYPE 4,DE 22 à 40 MM - 790-140

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - ETRIER DE SERRAGE DE BLINDAGE, TYPE 4,DE 22 à 40 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de câble admissible - 22...40 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - autre

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 97 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332389662

Réf. Sonepar

00093238966

Réf. Fournisseur

790-140

Marque

Wago Contact

diamètre de câble admissible:

22...40 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

autre

largeur:

43 mm

hauteur:

97 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non