Wago Contact - Etrier reprise de blindage 24mm - 791-124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de câble admissible - 16...24 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - autre
largeur - 30 mm
hauteur - 78 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454007638
Réf. Sonepar
00093400763
Réf. Fournisseur
791-124
Marque
Wago Contact
diamètre de câble admissible:
16...24 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre
largeur:
30 mm
hauteur:
78 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


