Non retournable

Wago Contact - Etrier reprise de blindage 6,5mm - 791-107

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de câble admissible - 1.5...6.5 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - autre

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454007607

Réf. Sonepar

00093400760

Réf. Fournisseur

791-107

Marque

Wago Contact

diamètre de câble admissible:

1.5...6.5 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

autre

largeur:

10 mm

hauteur:

40 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

SUISSE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact