Non retournable

Wago Contact - Fiche banane 4 mm² / Bleu - 215-711

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - autre

  • nombre de pôles - 1

  • diamètre de la broche - 4 mm

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454293543

Réf. Sonepar

00093210519

Réf. Fournisseur

215-711

Marque

Wago Contact

type de connexion:

autre

nombre de pôles:

1

diamètre de la broche:

4 mm

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

bleu

connectable:

Non

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact