🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Wago Contact - Fiche banane 4 mm² / Noir - 215-311

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - autre

  • nombre de pôles - 1

  • diamètre de la broche - 4 mm

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454293499

Réf. Sonepar

00093210512

Réf. Fournisseur

215-311

Marque

Wago Contact

type de connexion:

autre

nombre de pôles:

1

diamètre de la broche:

4 mm

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

noir

connectable:

Non

verrouillable:

Non

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact