Wago Contact - Fiche de contrôle diamètre avec câble flexible 2 mm / Rouge - 210-136

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - autre

  • nombre de pôles - 1

  • diamètre de la broche - 2 mm

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332267045

Réf. Sonepar

00093226704

Réf. Fournisseur

210-136

Marque

Wago Contact

type de connexion:

autre

nombre de pôles:

1

diamètre de la broche:

2 mm

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

rouge

connectable:

Non

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact