Wago Contact - Fiche de contrôle réductrice de douille 4 mm à fiche 2,3 mm - 210-297
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connexion - autre
nombre de pôles - 1
diamètre de la broche - 2 mm
avec câble de raccordement - Non
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332270847
Réf. Sonepar
00093227084
Réf. Fournisseur
210-297
Marque
Wago Contact
type de connexion:
autre
nombre de pôles:
1
diamètre de la broche:
2 mm
avec câble de raccordement:
Non
couleur:
rouge
connectable:
Non
verrouillable:
Non

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


