Wago Contact - Kit de bornes de connexion L-BOXX MICRO Série 221 - 887-1103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
embouts de câble isolés - Non
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966836851
Réf. Sonepar
00093683685
Réf. Fournisseur
887-1103
Marque
Wago Contact
embouts de câble isolés:
Non
raccordements de câbles isolés:
Non
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Non
raccordements de câbles non isolés:
Non
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:
Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Non
presse-étoupes:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
incolore
avec couvercle transparent:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


