Wago Contact - L-BOXX® 410 bornes & acces 221 4mm² dont Inline - 887-934
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.2...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Oui
adapté à un conducteur flexible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966254310
Réf. Sonepar
00093622958
Réf. Fournisseur
887-934
Marque
Wago Contact
section nominale:
0.2...4 mm²
courant nominal:
32 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
incolore
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.14...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.2...4 mm²
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


