Wago Contact - Marquage WMB Horiz. pour dble étages 101,103, ..199 /102,104,...200 (1 x) - 793-5478
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143698764
Réf. Sonepar
00093441097
Réf. Fournisseur
793-5478
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


