Non retournable

Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible 601...700 (1x) - 793-5514

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible 601...700 (1x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918953160

Réf. Sonepar

00093895314

Réf. Fournisseur

793-5514

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact