Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible 701...800 (1x) - 793-5515
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918959667
Réf. Sonepar
00093000785
Réf. Fournisseur
793-5515
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


