Wago Contact - Marquage WMB Vertical extensible 1...50 (2x) - 793-5666
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918954075
Réf. Sonepar
00093000822
Réf. Fournisseur
793-5666
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


