Wago Contact - Marquage WSB Horizontal 1 à 50 (2x) / Rouge - 209-566/000-005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332050241
Réf. Sonepar
00093205024
Réf. Fournisseur
209-566/000-005
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


