Wago Contact - Marquage WSB Horizontal R6 ... SL à R10 ... SL (10x) - 209-550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332274975
Réf. Sonepar
00093227497
Réf. Fournisseur
209-550
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


