Wago Contact - Marquage WSB Vertical 101, 101, 101, 102, ...130, 130, 130 (1x) - 209-667
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
EAN
4017332273596
Réf. Sonepar
00093227359
Réf. Fournisseur
209-667
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


