Non retournable

Wago Contact - Marquage WSB Vertical E120.0 à E129.7 (1x) - 209-945

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WSB Vertical E120.0 à E129.7 (1x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332101547

Réf. Sonepar

00093210154

Réf. Fournisseur

209-945

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact