Wago Contact - Marquage WSB Vertical E30.0 à E39.7 (1x) - 209-936
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332101455
Réf. Sonepar
00093210145
Réf. Fournisseur
209-936
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


