Wago Contact - Marquage WSB Vertical 'F41 ... F50' (10x) pour fiches à fusibles 281.6xx - 249-619
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332134484
Réf. Sonepar
00093213448
Réf. Fournisseur
249-619
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


