Wago Contact - Module t-blindage p. 5-10mm - 709-350

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Module t-blindage p. 5-10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • diamètre de blindage - 5...10 mm

  • modèle - 1 pièce

  • code de couleur - argent

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454306953

Réf. Sonepar

00093430695

Réf. Fournisseur

709-350

Marque

Wago Contact

forme du manchon:

manchon extérieur

diamètre de blindage:

5...10 mm

modèle:

1 pièce

code de couleur:

argent

isolé:

Non

diamètre interne du manchon:

10 mm

forme de compression:

rond

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact