Non retournablenouveau

Wago Contact - Module variateur 1E/1S, 1 A, alim 200?240 V, Thread/Matter. - 2757-1108

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - MOSFET

  • type de charge - universel

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966801958

Réf. Sonepar

00093680195

Réf. Fournisseur

2757-1108

Marque

Wago Contact

modèle:

MOSFET

type de charge:

universel

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

1.2 A

composition:

mécanisme complet avec cadre

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension nominale:

250 V

fréquence:

45...65 Hz

puissance de commutation:

0...275 W

puissance de commutation CVC:

0...275 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

puissance dissipée:

0.5 W

Module variateur WAGO Home (Thread/Matter) : 1 entrée , 1 sortie, 1?A max. Alim 200?240?V AC. Connexion Push?in CAGE CLAMP®. IP00, -5 à +35?°C. CE, VDE, RoHs

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact