Wago Contact - Outil de manipulation 2.5x0.4mm droit - 210-647
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 2.5 mm
épaisseur de lame - 0.4 mm
longueur totale - 100 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454997342
Réf. Sonepar
00093499734
Réf. Fournisseur
210-647
Marque
Wago Contact
largeur de lame:
2.5 mm
épaisseur de lame:
0.4 mm
longueur totale:
100 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
25 mm
diamètre de lame:
2.5 mm
finition de précision:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
autre
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Oui
antimagnétique:
Oui
dispositif de serrage:
Oui
lame incurvée:
Non
poids:
7.4 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


