Wago Contact - Porte-étiquette de groupe longueur 10 mm - 209-141
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 4 mm
hauteur - 24 mm
fixation auto-adhésive - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332096447
Réf. Sonepar
00093209644
Réf. Fournisseur
209-141
Marque
Wago Contact
matériau:
plastique
largeur:
4 mm
hauteur:
24 mm
fixation auto-adhésive:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


