Wago Contact - Prise d'armoire type E, ressort Push-in, rail DIN/fond d'armoire, voyant, grise - 709-571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 3
nombre de prises de courant - 1
avec volet de protection - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966629439
Réf. Sonepar
00093662943
Réf. Fournisseur
709-571
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
3
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm



